QNAP SYSTEMS | REXP-1600U-RP
Boîtier d’extension RAID, 3U, bloc d’alimentation redondant 16-baie avec câble SAS 6G

Nº PIÈCE FAB.  REXP-1600U-RP
Nº PIÈCE  614770
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le boîtier d’extension de QNAP REXP-1600U-RP est conçu pour élargir l’espace de stockage sur le Turbo NAS et peut prendre en charge maximale 1 PB brut capacité * en connectant plusieurs boîtiers d’extension via câbles SAS minis de haute vitesse. Ceci est particulièrement utile pour les applications de données volumineux, tels que la surveillance vidéo, archivage des données et la télévision diffusent stockage.

? Brancher et utiliser, augmentation de la capacité sans soudure

? Haute densité, haute efficacité et une évolutivité élevée

? Gérer avec souplesse le stockage avec QTS stockage Mange Supports SAS/SATA 6Gbps disques durs et SSD

? Stockage de sauvegarde pour le Turbo NAS


Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600