COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | RFE-RMB-5-3/4 | 9703902/00
Supports de fixation, jusqu'à 5 câbles avec raccords 3/4", 72, 96, 144 armored cables

Nº PIÈCE FAB.  RFE-RMB-5-3/4  | 9703902/00
Nº PIÈCE  428195
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câbles de tronc se terminant par usine SYSTIMAX InstaPATCH Plus incluent un presse-étoupe de secours de souche permettant le câble pour être fixés aux supports ou sur le plateau, un allégement de la souche améliorée. Lorsqu’il est fixé par la décharge de traction de câble raccord, les jambes connectorisés sont protégés des forces exercées sur le câble lui-même. Ce support pratique favorise correctement acheminer le câble à son entrée dans l’étagère ou du rack. Le montage peut attacher aux ports à l’arrière de la 2U G1 & 2U étagères, crochets montés sur rack ou aux supports montés sur le plateau de 2U G4.

Caractéristiques

  • Fournit l’attachement profond du câble afin d’éviter une traction excessive sur la fibre
  • Bague anti-traction empêche MACROCOURBURE et microflexion, c'est-à-dire de perte
  • Point de dérivation/transition réglable
  • Sécuriser la gestion des câbles dans le cadre du système, pas une arrière-pensée
  • Supports sont en acier inoxydable non peinte pour permettre la mise à la terre de l’armure du câble
  • Partie intégrante de la poignée de traction
  • Composants traditionnels, adoptés à une solution de câblage préalable terminée
  • Fonctionnalités communes avec des câbles blindés
  • Installation d’outil main commune, pas de risque de cordage

Spécifications  :

Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.