COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | RFE-RMB-6-1/2 | 9703901/00
Supports de fixation, jusqu'à 6 câbles avec raccords 1/2", 48, 72, 96, 144 câbles ou 12, 24, 48 Armored Cables

Nº PIÈCE FAB.  RFE-RMB-6-1/2  | 9703901/00
Nº PIÈCE  428196
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câbles de tronc se terminant par usine SYSTIMAX InstaPATCH Plus incluent un presse-étoupe de secours de souche permettant le câble pour être fixés aux supports ou sur le plateau, un allégement de la souche améliorée. Lorsqu’il est fixé par la décharge de traction de câble raccord, les jambes connectorisés sont protégés des forces exercées sur le câble lui-même. Ce support pratique favorise correctement acheminer le câble à son entrée dans l’étagère ou du rack. Le montage peut attacher aux ports à l’arrière de la 2U G1 & 2U étagères, crochets montés sur rack ou aux supports montés sur le plateau de 2U G4.

Caractéristiques

  • Fournit l’attachement profond du câble afin d’éviter une traction excessive sur la fibre
  • Bague anti-traction empêche MACROCOURBURE et microflexion, c'est-à-dire de perte
  • Point de dérivation/transition réglable
  • Sécuriser la gestion des câbles dans le cadre du système, pas une arrière-pensée
  • Supports sont en acier inoxydable non peinte pour permettre la mise à la terre de l’armure du câble
  • Partie intégrante de la poignée de traction
  • Composants traditionnels, adoptés à une solution de câblage préalable terminée
  • Fonctionnalités communes avec des câbles blindés
  • Installation d’outil main commune, pas de risque de cordage

Spécifications  :

Type GESTION DES CÂBLES