COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | RFE-SF-07 a | 760060475
Soulevées étage enceinte, Bride courte, 21,88" W x 21,88 « L x 7" P

Nº PIÈCE FAB.  RFE-SF-07A  | 760060475
Nº PIÈCE  349226
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Les boîtiers de sol déclenché SYSTIMAX fournir pour cessation d’emploi et de la distribution de fibres et câbles de basse tension sous un plancher surélevé, comme dans un centre de données ou de laboratoire. Ces boîtiers sont conçus pour une installation au sein de la grille de stringer d’un plancher surélevé existant, qui utilise les courants 24" tuiles, conformément aux codes et règlements locaux. SYSTIMAX soulevées sol enceintes disposent de deux paires de crochets, qui prévoient de 3 unités de rack d’espace par paire. Les supports peuvent être facilement pivotés pour faciliter l’installation de l’équipement et le câble vinaigrette/routage et bloquée en position une fois terminé.

Caractéristiques

  • L’installation est invisible - plancher surélevé enceinte s’inscrit sous la dalle de plancher surélevé standard 2'x 2'
  • Chaque paires duales de boîtier caractéristiques de pivotement, fileté équipements supports de fixation, prévoyant des RMU 3 par paire (total 6 RMU) de l’espace de montage en rack pour les appareils fibre ou cuivre
  • Enclos peuvent être installés en toute sécurité dans un espace aérauliques. Câbles entrant dans l’enceinte peuvent être scellés avec des bandes de mousse de feu d’arrêt, qui sont inclus
  • RFE-WF-07 b boîtier dispose de points de cravate de câble sur le sol de l’enceinte pour assurer une gestion facile de câble
  • Mousse intumescente scellé pour le blocage de feu
  • Plénum évalué
  • La zone active distribution
  • Sert de Point de Distribution d’équipement
  • Accueille InstaPATCH Plus SYSTIMAX MP-1U, GigaSPEED X10D PATCHMAX, série 1100, M2000 et panneaux M3000
  • Le support de panneau 15 accueillera 15 1000-série panneaux ou modules de InstaPATCH Plus

Spécifications  :

Couleur GRIS
Taille de mosaïque s’adapte 2’ X 2’
Emplacement PLANCHER-MONT
Cote NEMA NON
Type ZONE DE CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.