COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | RFE-WF-07 b | 760060483
Relief étage enceinte, à larges ailes, 24 "W x « L x 24 » 7D avec monture pour support de gestion

Nº PIÈCE FAB.  RFE-WF-07B  | 760060483
Nº PIÈCE  348926
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les boîtiers de sol déclenché SYSTIMAX fournir pour cessation d’emploi et de la distribution de fibres et câbles de basse tension sous un plancher surélevé, comme dans un centre de données ou de laboratoire. Ces boîtiers sont conçus pour une installation au sein de la grille de stringer d’un plancher surélevé existant, qui utilise les courants 24" tuiles, conformément aux codes et règlements locaux. SYSTIMAX soulevées sol enceintes disposent de deux paires de crochets, qui prévoient de 3 unités de rack d’espace par paire. Les supports peuvent être facilement pivotés pour faciliter l’installation de l’équipement et le câble vinaigrette/routage et bloquée en position une fois terminé.

Caractéristiques

  • L’installation est invisible - plancher surélevé enceinte s’inscrit sous la dalle de plancher surélevé standard 2'x 2'
  • Chaque paires duales de boîtier caractéristiques de pivotement, fileté équipements supports de fixation, prévoyant des RMU 3 par paire (total 6 RMU) de l’espace de montage en rack pour les appareils fibre ou cuivre
  • Enclos peuvent être installés en toute sécurité dans un espace aérauliques. Câbles entrant dans l’enceinte peuvent être scellés avec des bandes de mousse de feu d’arrêt, qui sont inclus
  • RFE-WF-07 b boîtier dispose de points de cravate de câble sur le sol de l’enceinte pour assurer une gestion facile de câble
  • Mousse intumescente scellé pour le blocage de feu
  • Plénum évalué
  • La zone active distribution
  • Sert de Point de Distribution d’équipement
  • Accueille InstaPATCH Plus SYSTIMAX MP-1U, GigaSPEED X10D PATCHMAX, série 1100, M2000 et panneaux M3000
  • Le support de panneau 15 accueillera 15 1000-série panneaux ou modules de InstaPATCH Plus

Spécifications  :

Couleur GRIS
Taille de mosaïque s’adapte 2’ X 2’
Emplacement PLANCHER-MONT
Cote NEMA NON
Type ZONE DE CÂBLAGE