SPECIFIED TECHNOLOGIES STI | RFG1 | RFG1
SpecSeal EZ-chemin coupe-feu oeillet contient un 10-pack de passe câbles split en deux parties pour la pénétration du câble jusqu'à 0,27 po 7 mm O.D.

Nº PIÈCE FAB.  RFG1  | RFG1
Nº PIÈCE  415355
Emballage minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour un seul câble ou de petits faisceaux de câbles multiples pénétrant à travers les murs de gypse résistant au feu une et deux heures, éliminant les manches, de mastic et de mastic. Simples ou petites pénétrations multi-câble peuvent être fastidieux, coûteux et salissant. EZ-chemin coupe-feu oeillets font de membrane et par-pénétrations à travers les murs de gypse nominale un clin d’oeil. Juste de percer un trou, passer vos câbles, enclencher l’oeillet autour des câbles et enfoncez-le dans le mur. Utilisez une seule bague pour les insertions unilatérales (une seule paroi) ou percez un trou à travers les deux parois du mur et insérez une bague de chaque côté pour une insertion bilatérale (deux parois du mur).
Le œillet de Firestop EZ-chemin d’accès est disponible en deux tailles. RFG1 pour un câble ou un faisceau de câbles jusqu'à 0,27 mm 7 O.D ou RFG2 pour vers le haut à 0,53 à 14 mm de diamètre extérieur L’oeillet est moulée d’un polymère de plénum premium grade. Un noyau de mousse souple est conforme aux câbles pour former un joint étanche. Les câbles sont protégés de la fumée et du feu en quelques minutes à peine sans avoir à utiliser manchon, joint ou mastic !

Caractéristiques

  • Installation rapide  : les deux parties de la bague se clipsent pour une insertion facile des câbles.
  • Économique  : pas besoin de manchon, joint ou mastic.
  • Une bague pour chaque paroi  : le dispositif peut être utilisé sur une installation de câble préexistante.
  • Matériau de qualité supérieure Ultem compatible plénum pour une résistance exceptionnelle aux flammes et à la chaleur.

Spécifications  :

Type FEU STOP
Code UNSPSC 46191507