SPECIFIED TECHNOLOGIES STI | RFG2 | RFG2
SpecSeal EZ-chemin coupe-feu oeillet contient un 10-pack de passe câbles split en deux parties pour la pénétration du câble jusqu'à 0,53 po 14 mm O.D.

Nº PIÈCE FAB.  RFG2  | RFG2
Nº PIÈCE  435113
Emballage minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour un seul câble ou de petits faisceaux de câbles multiples pénétrant à travers les murs de gypse résistant au feu une et deux heures, éliminant les manches, de mastic et de mastic. Simples ou petites pénétrations multi-câble peuvent être fastidieux, coûteux et salissant. EZ-chemin Fi charpentée par qu'oeillets faire membrane et par-pénétrations évalué murs de placoplâtre un clin d’oeil. Juste de percer un trou, passer vos câbles, enclencher l’oeillet autour des câbles et enfoncez-le dans le mur. Utilisez un passe-fil simple pour trations pene recto (membrane) ou percer un trou dans les deux côtés du mur et oeillets dos à dos pour par-pénétrations.
Le œillet de Firestop EZ-chemin d’accès est disponible en deux tailles. RFG1 pour un câble ou un faisceau de câbles jusqu'à 0,27 mm 7 O.D ou RFG2 pour vers le haut à 0,53 à 14 mm de diamètre extérieur L’oeillet est moulée d’un polymère de plénum premium grade. Un noyau de mousse souple est conforme aux câbles pour former un joint étanche. L’ou les câbles est étanche à la fumée et firestopped en quelques minutes sans manches et sans mastic ni pu ATS requis !

Caractéristiques

  • Installation rapide  : les deux parties de la bague se clipsent pour une insertion facile des câbles.
  • Économique  : pas besoin de manchon, joint ou mastic.
  • Une bague pour chaque paroi  : le dispositif peut être utilisé sur une installation de câble préexistante.
  • Matériau de qualité supérieure Ultem compatible plénum pour une résistance exceptionnelle aux flammes et à la chaleur.

Spécifications  :

Type FEU STOP
Code UNSPSC 46191507