PANDUIT | RFG3DY
Taille globale de 4,8" 121,9 mm de diamètre permet de 2,7" capacité de diamètre 68,6 mm, RoHS Compliant, bleu marine

Nº PIÈCE FAB.  RFG3DY
Nº PIÈCE  425705
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Taille globale de 4,8" 121,9 mm de diamètre permet de 2,7" 68,6 mm diamètre capacité.

Caractéristiques

  • Minimise la dérivation d’air à travers des ouvertures dans le plancher surélevé
  • Disponible pour les applications nouvelles et rénovations
  • Fabriqué à partir de matériaux ignifuges
  • Disponible dans une gamme de tailles
  • Autotaraudeuses #10 vis (fournies) permettent une méthode de fixation sécurisée au haut de la tuile de plancher surélevé qui fournit également une voie vers la terre

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type GESTION DE FLUX D’AIR/THERMIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE