RF MOTE LTD | RFM-2436-WM-LP-6U
Boîtier de montage mural (support vertical) 24PO W x 11PO P X 36PO H - 6U, noir

Nº PIÈCE FAB.  RFM-2436-WM-LP-6U
Nº PIÈCE  462904
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Solution pour verticaux défilement ligne par ligne d’équipement monté de mur jusqu'à 26". Conception discrète

Caractéristiques

  • Conception discrète
  • 6U Vertical soutirage d’équipement jusqu'à 26"
  • Pivot de rails pour l’accès à haut ou en bas de l’équipement
  • Panneau de brassage 2U supplémentaires en option support de montage
  • Construction soudée
  • Finition enduite par poudre

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle USAGE MIXTE
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Profondeur totale LESS THAN 1’
Hauteur totale PLUS DE 2' À 3'
Largeur totale PLUS DE 1' À 2'
Unités de bâti 6U
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 24102001