RF MOTE LTD | RFM-2483-3
Porte à persiennes pour 24W X 83H Frame, noir

Nº PIÈCE FAB.  RFM-2483-3
Nº PIÈCE  356787
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Porte à persiennes Fits RFM série persiennes placard situés au bas de la porte permet l’Air Cool et aide en bas vers le haut de la page d’échappement

Caractéristiques

  • Verrouillable soulevez la porte
  • Persiennes en bas de la porte permettent l’Air frais d’entrer dans le Cabinet
  • Lorsqu’il est déployé avec haut de Fans du Cabinet assiste en bas vers le haut de la page d’échappement
  • Kits filtre disponible
  • Construction soudée
  • Finition enduite par poudre

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type PORTES
Style de porte UNIQUE
Type de porte VENTILÉ