RF MOTE LTD | RFM-3022-WM-20
Armoire à fixation murale de 30 po de largeur X 20 po de profondeur X 22 po de hauteur - montage de 19 po 10U avec porte acrylique fumée, matériel de montage à 10-32 rails taraudés EIE (1 paires), noir

Nº PIÈCE FAB.  RFM-3022-WM-20
Nº PIÈCE  476442
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Solution pour sécuriser le réseau, de voix et de données mural équipement et la gestion du câblage associé, où l’espace est à une prime

Caractéristiques

  • Différentes hauteurs
  • Porte acrylique fumé
  • 1 Pr 19" EIA Rails taraudés 10-32
  • Rails supplémentaires disponibles
  • Capacité de 300 lb
  • Options de gestion thermique
  • Gestion des câbles disponible
  • 18" profondeur utilisable
  • 6" extendeurs disponibles pour 24" profondeur utilisable
  • Dos ouvert et charnière Design F

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle USAGE MIXTE
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Profondeur totale PLUS DE 1' À 2'
Hauteur totale PLUS DE 1' À 2'
Largeur totale PLUS DE 2' À 3'
Unités de bâti 10U
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 24102001