RF MOTE LTD | RFM-304283-19-US
Boîtier de serveur EIA 19po 30Lx42Px83H avec portes perforrées à l'avant et à l'arrière, Côtés solides, Angles de montage par écrou à cage (2Pr) 44U noir

Nº PIÈCE FAB.  RFM-304283-US-19
Nº PIÈCE  344621
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

RFM série armoires offrent une Solution Configurable pour sécuriser le stockage des données et équipement réseau et gestion de câblage, alimentation et refroidissement associées

Caractéristiques

  • Configurables
  • Largeurs différentes profondeurs et hauteurs
  • 19" EIA
  • Construction soudée
  • Ouvertures des câbles généreux en haut
  • Base ouverte
  • Les Points de mise à la terre
  • Finition enduite par poudre

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Profondeur totale 42 po
Compartiments multiples NON
Hauteur totale 83 po
Largeur totale 30 po
Style de rail TARAUDÉS
Unités de bâti 44U
Classement sismique NON
Type AUTONOME