RF MOTE LTD | RFM-RVCM-B-10
Gestionnaire de câble vertical 82,5 %" L--10 » W x 5-1/2 « D noir unique 44U Rack

Nº PIÈCE FAB.  RFM-RVCM-B-10
Nº PIÈCE  383401
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Gestionnaires de câbles série RVCM Fit R F Mote 2 Post Racks. Conçu pour gérer des faisceaux de câbles dans le plan Vertical. Les unités équipées de verrouillage des portes et des trous sont doigts sur un côté permettant pour câble facile se déplace et ajoute

Caractéristiques

  • Gestionnaire de câble vertical
  • Doigts coupes-circuit pour facile ajoute et se déplace
  • Comprend la porte
  • Loquets de porte fermées
  • Câble de généreuses ouvertures
  • Dispositions pour colliers de serrage
  • Finition enduite par poudre

Spécifications  :

Type de gestion de câble AUGE
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES