ORTRONICS | RFP01U | OR-RFP01U
OptiMo soulevées plancher Fibre Patch Panel, 1 unité de Rack

Nº PIÈCE FAB.  RFP01U  | OR-RFP01U
Nº PIÈCE  377013
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

OptiMo soulevées plancher Fibre Patch Panel, 1 unité de Rack, rails de montage de 90 degré d’angle, détient 3 panneaux adaptateur, cales 3 1 cassettes de dynamique de groupe, ST, SC, FC  : 18 fibres ; MT-RJ, LC  : 36 fibres ; haute densité ST, SC  : 36 fibres ; LC Quad 72 fibres

Caractéristiques

  • Panneau de raccordement de fibre pour installation au sol  : permet aux données de gestionnaire de centre profiter de l’espace sous-utilisé sous plancher surélevé. 19" large, 1U hauteur  : accepte jusqu'à trois panneaux d’adaptateur standard Ortronics et cassettes Momentum 1U. Conçu pour une installation au sein de 2' x 2' boîte de plancher avec rails de montage fixe degré 45 angle  : angle résultat entre parenthèses dans l’orientation horizontale patch panneau de montage.

Spécifications  :

Type de connecteur VIDE
Type de boîtier OPTIMO
Nombre de fibres 3