R F INDUSTRIES LTD | RFPS-2A-43F
Alimentation 2 Splitter, faible PIM, voies, 3 dB, 380 à 2700 MHz fréquence, 4,3 à 10 femelle, inférieure ou égale à - 155 dBc, IP67, couleur noire

Nº PIÈCE FAB.  RFPS-2A-43F
Nº PIÈCE  814749
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 3rd intermodulation-moins d’ou égal à 155 dBc
  • 3rd dBm intermodulation Test méthode-deux 43 transporteurs
  • Faible ros-moins d’ou égal à 1,25
  • Impédance ohms 50
  • 500 Watt puissance moyenne, puissance de crête de Kilowatt 1,5
  • Configurations multiples
  • Ing de Contact intérieur argent, placage extérieur blanc Bronze (Tri-Metal)
  • Gamme de température de fonctionnement-30 et 75 Deg C
  • Application intérieur/extérieur

Spécifications  :

Type SPLITTER
Code UNSPSC 43223100