R F INDUSTRIES LTD | RFPS-4-NF
Pouvoir séparateur, faible PIM, 4-Way, 6 dB, 698 à 2700 MHz fréquence, N femelle, inférieure ou égale à - 155 dBc, IP65, 9,5" longueur x 2,4" largeur x 1,6" hauteur, couleur noire

Nº PIÈCE FAB.  RFPS-4-NF
Nº PIÈCE  814769
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 3rd intermodulation-moins d’ou égal à 155 dBc
  • 3rd dBm intermodulation Test méthode-deux 43 transporteurs
  • Faible ros-moins d’ou égal à 1,3
  • Impédance ohms 50
  • 300 Watt puissance moyenne, puissance de crête de 1 kW
  • Configurations multiples
  • Pla de Contact interne en argent, blanc bordé extérieur Bronze (Tri-Metal)
  • Inclut le support
  • Gamme de température de fonctionnement-30 et 75 Deg C
  • Application intérieur/extérieur

Spécifications  :

Type SPLITTER
Code UNSPSC 43223100