VIKING ELECTRONICS | RG-10A
Amplificateur de sonnerie, 15 REN

Nº PIÈCE FAB.  RG-10A
Nº PIÈCE  244533
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le générateur d’anneau de RG-10 a est conçu pour augmenter la puissance de sonnerie d’une ligne téléphonique existante, extension PABX, port FXS, port analogique du système téléphonique IP ou tout autre dispositif de télécommunications qui fournit la sonnerie.



Le RG-10 a fait double emploi avec les entrants bague fruency et cadence lui permettant d’être compatible avec les fonctions de sonnerie personnalisées.



Le RG-10 a est capable de sonner les douze standard 1 REN téléphones et n’affecte pas le fonctionnement normal de la ligne téléphonique ou les fonctionnalités fournies par la compagnie de téléphone, le ch comme l’afficheur et appel en attente. Plusieurs RG-10 a peut être utilisé pour une sortie de route encore plus élevée.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Anneau de boosts à REN 12
  • Identification de l’appelant compatible
  • Facilité d’installation modulaire
  • Compatible avec les services de sonnerie distinctives
  • N’affectera pas le fonctionnement de la ligne normale
  • Remodèle la sonnerie gênant onde carrée
  • Capable de stimuler la conversation batterie et courant
  • Madehe USA
  • garantie 1 ans

Spécifications  :

Amplifié OUI
Code UNSPSC 43201500