PANDUIT | RGCBNJ660P22
Jeux de cavaliers, réseau d'agrégation commun, #6 AWG (16 mm), cavalier de 60 po (1,52 mm) L.

Nº PIÈCE FAB.  RGCBNJ660P22
Nº PIÈCE  351963
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cavalier de 16mm AWG 6 ; 60" 1,52 m de long ; 45 patte pliée sur la mise à la terre à côté de la bande ; fourni avec 5cc.16 oz d’antioxydant, deux de chaque 12-24 x 1/2", M6 x 12mm, 10-32 x 1/2 » et M5 x vis autotaraudeuses de 12mm et une compression cuivre HTAP * pour connecter ing à la MCBN.

Caractéristiques

  • Obligations de la grille ou le placard et le MCBN
  • HTAPs, inclus dans les kits, besoin d’outils et matrices de sertissage
  • HTAP est UL et CSA certifiés pour des applications jusqu'à 600 V lorsque serti avec Panduit et spécifié les outils de sertissage de concurrent et matrices de sertissage Panduit
  • Conçu pour satisfaire aux exigences américaines et internationales en matière de mise à la terre

Spécifications  :

Composant KITS DE CAVALIER
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
GUIDE DE SÉLECTION
Manuelle