PANDUIT | RGEJ1036PFY
Cavalier AWG (10mm) #6 ; patte pliée côté bande de mise à la terre de trimbaler tout droit sur le matériel,.16 oz (5cc) d’antioxydant et de deux chaque #12-24 1 2/6 ", M12 x 10mm, #32-1 2 5/12 » et M90 vis autotaraudeuses 0mm 0 degrés Angle

Nº PIÈCE FAB.  RGEJ1036PFY
Nº PIÈCE  306841
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cavalier AWG (10mm) #6 ; patte pliée sur terre bande côté patte droite sur l’équipement ; fourni avec.16 oz (5cc) d’antioxydant et de deux chaque #12-24 x 1/2 ", M6 x 12mm, #10-32 1 2/5 » et M12 x 0 vis autotaraudeuses.

Caractéristiques

  • Équipement de réseau de liaison à bande de mise à la terre ou jeu de barres de mise à la terre
  • Kit cavalier disponible avec les deux extrémités usine terminée pour fournir une solution consolidatrice
  • Trousse de cavalier disponible avec l’usine une extrémité terminée pour attacher à la bande de mise à la terre ou la barre de mise à la terre ; extrémité libre accueille les terminaisons d’un équipement unique
  • Utilisez les cavaliers avec 90 patte tordue, sur la mise à la terre à côté de la bande, pour haute densité exigences de mise à la terre jusqu'à une terre point par RU
  • Utilisez les cavaliers avec 45 pattes tordues, sur la mise à la terre à côté de la bande, pour la gestion des câbles améliorée
  • Utilisation 24" cavaliers lorsque le point de masse pour le matériel réseau est situé près de la bande de mise à la terre côtée du rack ou une armoire
  • Utilisez 36" cavaliers lorsque le point de masse pour le matériel réseau est situé à l’écart du côté de la bande de mise à la terre du panier
  • Conçu pour satisfaire aux exigences américaines et internationales en matière de mise à la terre

Spécifications  :

Composant KITS DE CAVALIER
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE