PANDUIT | RGESD2-1
Kits de Port ESD, trou 2, 5/8" 15,9 mm trou vis espacement, taraudeuses

Nº PIÈCE FAB.  RGESD2-1
Nº PIÈCE  331618
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Accueille la fiche de 4mm sangle de poignet ESD standard
  • Peut être monté à l’avant ou l’arrière du rack ou une armoire pour un accès pratique
  • Bent 45, agit comme un crochet pour tenir la dragonne
  • Configuration de deux trous disponible pour fournir anti-rotation et éviter toute perte de liaison
  • Canon marqué de façon permanente avec le symbole de la terre de protection (Terre)
  • Conçu pour satisfaire aux exigences américaines et internationales en matière de mise à la terre

Spécifications  :

Application RACK/COFFRET/CLÔTURE
Composant KITS DE MISE À LA TERRE
Code UNSPSC 43223306