PANDUIT | RGRB19U
Ensembles de jeu de barres de mise à terre, 19 po (483 mm) L., 20 trous de montage de 5/8 po avec espacement de (15,9 mm)

Nº PIÈCE FAB.  RGRB19U
Nº PIÈCE  328343
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Mise à la terre de barre omnibus ; 19" 483mm de longueur ; étamé ; vingt trous disposés pour une flexibilité de montage avec vingt 12-24 x 1/2" vis à tête hexagonale installé ; Jeux de trou de montage ayant 5/8" 15,9 mm espacement ; fourni avec deux chaque 12-24 x 1/2", M6 x 12mm thre formant des ad vis et rondelles plates deux 12 pour le montage.

Caractéristiques

  • Fournir le point de mise à la terre commune au sein du cabinet
  • Optimisé pour une installation sur 19" racks ou armoires répondant EIA-310-D
  • Peut être positionné n’importe où sur le support ou le meuble
  • Disponible pré-assemblé avec vingt vis de montage pour une installation rapide et facile
  • Conçu pour satisfaire aux exigences américaines et internationales en matière de mise à la terre

Description des spécifications

Kit de barre omnibus de mise à la terre
Finition  : étamé
Trous de montage  : 20
Matériel de collage  : 12-24 et M6, 10-32 et M5
Durée  : 19 pouces (483 mm)
Comprend  : 20 trous 12-24 x 1/2 pouce vis à tête hexagonale installés ; Jeux de trou de montage ont 5/8 pouces 15,9 mm espacement ; Fourni avec 2 chaque pouce de 12-24 x 1/2, M6 x vis autotaraudeuses de 12 mm et 2 12 rondelles plates pour le montage

Spécifications  :

Application RACK/COFFRET/CLÔTURE
Composant JEUX DE BARRES
Code UNSPSC 43223306