PANDUIT | RGRB19Y
Ensembles de jeu de barres de mise à terre, 19 po (483 mm) L., 14 trous de montage de 1/2 po avec espacement de (12,7 mm)

Nº PIÈCE FAB.  RGRB19Y
Nº PIÈCE  354363
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mise à la terre de barre omnibus ; 19"(483mm) longueur ; étamé ; quatorze trous disposés pour une flexibilité de montage ; fourni avec deux chaque #12-24 x 1/2 "et M6 x 12 vis autotaraudeuses.

Caractéristiques

  • Fournir le point de mise à la terre commune au sein du cabinet
  • Optimisé pour une installation sur 19" racks ou armoires répondant EIA-310-D
  • Peut être positionné n’importe où sur le support ou le meuble
  • Disponible pré-assemblé avec vingt vis de montage pour une installation rapide et facile
  • Conçu pour satisfaire aux exigences américaines et internationales en matière de mise à la terre

Spécifications  :

Application RACK/COFFRET/CLÔTURE
Composant JEUX DE BARRES
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION