PANDUIT | PBE-24-1Y
Mise à la terre Kit rondelle, Stud taille 3/8"(9,5 mm), Pack de 24

Nº PIÈCE FAB.  RGW-24-1Y
Nº PIÈCE  323177
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

24 peinture piercing rondelles de collage pour 3/8"(M8) taille de goujon ;. 875" (22,22 mm) de diamètre extérieur ; fourni avec.16 oz (5cc) d’antioxydant ; pour une utilisation avec baies d’équipement standard  : CMR19X84, CMR19X84S et CMR23X84.

Caractéristiques

  • Obligations encadrent membres sur boulon-ensemble grilles
  • Aucune peinture grattage nécessaire
  • Vert pour indiquer la demande de liaison de codage des couleurs
  • Conçu pour satisfaire aux exigences américaines et internationales en matière de mise à la terre

Spécifications  :

Application RACK/COFFRET/CLÔTURE
Composant MATÉRIEL
Type de connexion MÉCANIQUE
Code UNSPSC 43223306