HOFFMAN enceintes INC | RHJ1008HWPL1LG
Loquet articulé surélevé Cvr Encl, taille/Dim  : 11,31x9,31x6.93, matériau/finition  : fibre de verre

Nº PIÈCE FAB.  RHJ1008HWPL1LG
Nº PIÈCE  654686
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Boîtiers disposent d’un design relevé, chevauchant la couverture qui assure une étanchéité more secure et offre un espace intérieur accru pour montage des composants. Disponible avec couvercle amovible et articulé pour une grande flexibilité.

Caractéristiques

  • Construction en fibre de verre moulée par compression
  • Chevauchement soulevées-couvercle solide
  • La couverture de l’attache avec des vis
  • Tapez 304 charnières de piano en acier inoxydable sur les modèles à charnières
  • Supports de montage intégré
  • Boîtiers protègent l’équipement et les opérateurs d’electricalntact indirecte

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel FIBRE DE VERRE
Code UNSPSC 43223306