SIEMON COMPANY | RIC3-24-01
Fibre, enclos, RIC, Rack Mount, 2U, coulissantes accès, ouvertures 4, noir

Nº PIÈCE FAB.  RIC3-24-01
Nº PIÈCE  261120
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Charge de Siemon modules Plug-and-Play, plaques adaptatrices FTU et plaques d’adaptateur Quick-Pack, l’enceinte de RIC3 offre une densité de fibre supérieure (jusqu'à 288 fibres 4 juste RMS) sans sacrifier la protection de la fibre et l’accessibilité. Caractéristiques comprennent une entièrement

Caractéristiques

  • Dégagement rapide charnières à ressort charnières de dégagement rapide permettent un retrait facile des portes avant et arrière pour un accès complet aux connexions Fibre
  • Enhanced étiquette marquage pratiquement n’importe quelle configuration de port avec nos étiquettes à charnières. Les étiquettes accrochent sur la porte d’entrée pour une meilleure visibilité. Lorsque la porte est ouverte, étiquettes renvèrsible permettant aux ports de prêt affichage de l’étiquette et correspondant
  • Tournant breveté de œillets œillets tournantes facilitent chargement et rétention des cavaliers et de fibre tout en minimisant les contraintes microflexion lorsque vous utilisez le chariot coulissant
  • Plateau complet de gestion de l’accès a une butée en avant et arrière offrant un accès complet pour déplacement, ajout, la modification, ou le nettoyage des connexions Fibre de postes de travail
  • Maximum RIC3 de la capacité permet un maximum de fibres pour être patché ou patché et épissé dans une enceinte de RMS 2 3 et 4 sans compromettre l’accessibilité. Cela permet une utilisation plus efficace de l’espace rack
  • Top Design supérieur et trous d’accès situés à l’arrière du boîtier permettent de fibres pour être acheminé entre boîtiers tandem sans avoir à exécuter des fibres à l’extérieur de l’enceinte

Spécifications  :

Fibres connectées 96
Chargé DÉCHARGÉS
Fibres épissés 288
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302