LUMBERG AUTOMATION | RK 120 M-728/12F | 500002603
Mini 1 1/8 pouce cordons asymétriques, femelle tout droit, 12-poles avec taraudage et TPE jaune 18 calibre câble moulé, code couleur IEC. longueur du câble  : 12F

Nº PIÈCE FAB.  RK 120M-728/12F  | 500002603
Nº PIÈCE  494529
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 12
Attente de Type côté 1  : interne
Calibre de câble  : 18
Tension nominale  : 600 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : TPE
Type UL  : SEOOW
Veste couleur  : jaune
Carrosserie 1  : droite
Taille du filetage  : 1 1 1/8 pouces
1 de sexe  : féminin
Michaud

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS