COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | RK3-52 a | 760082487
3 dans canal (76 mm) x 8 ft (2438 mm) H - 19 dans la baie d’équipement (482,6 mm) AI (52U) 12-24 taraudés Rails, noir

Nº PIÈCE FAB.  RK3-52A  | 760082487
Nº PIÈCE  372111
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Alors qu’il est structuré d’une nécessité pour gérer, distribuer et contrôler les câbles, tous les râteliers et dispositifs de gestion de câble ne sont pas créés égaux. CommScope comprend des conséquences négatives sur la productivité de performance et de la société réseau lorsque inst f et l’accessibilité sont difficiles. CommScope conçoit ses grilles et dispositifs de gestion de câble avec le même niveau de détail et de l’importance que ses solutions d’infrastructure, en veillant à ce que les clients obtiennent le meilleur produit pour protéger et gérer leurs investissements. Disponible en 2-post, 4-post et murale options, grilles de CommScope sont conçus pour une utilisation en salles de matériel de télécommunications pour le stockage 19"(48,26 cm) matériel de télécommunications montés en rack EIA. CommScope Wall Mount grilles comprennent trois TR zes de swing charnière porte mur racks. Le support d’appareils de montage mural est conçu pour les applications où il n’existe pas d’espace de plancher gratuite permanent des étagères ou des armoires. Il fournit une plate-forme solide pour le matériel de montage mural. Le panier de CommScope offra g comprend une vaste gamme d’accessoires pour la personnalisation de chaque rack pour répondre à vos besoins spécifiques  : étagères, distribution d’énergie, grilles de ladder et gestion de câble.

Caractéristiques

  • Baies de matériel disponible en configurations post-2 et 4-post
  • Listé UL
  • Supports à finition  : Époxy, noire Durable puissance-coat
  • Emballé dans un contenant, non assemblé
  • Grilles facilement assemblés, matériel inclus
  • Mur Montage Racks disponible en 12U, 20U et hauteurs 25U
  • Supports de montage mur ont des charnières du côté gauche ou droit de la porte
  • Mur Montage Racks fournissent des lances de câble en haut et les côtés pour bracelets et colliers pour câbles

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 8’
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 52U
Classement sismique NON
Type DEUX-POTEAU