COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | RK4P45-29 a | 760082529
29 737 mm D x 7ft (2134 mm) H - 19 (482,6 mm) support d’appareils Al (45U) 12-24 tapé les Rails, noir

Nº PIÈCE FAB.  RK4P45-29A  | 760082529
Nº PIÈCE  372124
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Alors qu’il est structuré d’une nécessité pour gérer, distribuer et contrôler les câbles, tous les râteliers et dispositifs de gestion de câble ne sont pas créés égaux. CommScope comprend l’impact négatif potentiel sur les performances du réseau et de la productivité de l’entreprise lors de l’installation et l’accessibilité sont difficiles. CommScope conçoit ses grilles et dispositifs de gestion de câble avec le même niveau de détail et de l’importance que ses solutions d’infrastructure, en veillant à ce que les clients obtiennent le meilleur produit pour protéger et gérer leurs investissements. Disponible en 2-post, 4-post et murale options, grilles de CommScope sont conçus pour une utilisation en salles de matériel de télécommunications pour le stockage 19"(48,26 cm) matériel de télécommunications montés en rack EIA. CommScope Wall Mount grilles comprennent trois tailles de swing charnière porte mur racks. Le support d’appareils de montage mural est conçu pour les applications où il n’existe pas d’espace de plancher gratuite permanent des étagères ou des armoires. Il fournit une plate-forme solide pour le matériel de montage mural. Le panier de CommScope offre comprend une vaste gamme d’accessoires pour la personnalisation de chaque rack pour répondre à vos besoins spécifiques  : étagères, distribution d’énergie, grilles de ladder et gestion de câble.

Caractéristiques

  • Baies de matériel disponible en configurations post-2 et 4-post
  • Listé UL
  • Supports à finition  : Époxy, noire Durable puissance-coat
  • Emballé dans un contenant, non assemblé
  • Grilles facilement assemblés, matériel inclus
  • Mur Montage Racks disponible en 12U, 20U et hauteurs 25U
  • Supports de montage mur ont des charnières du côté gauche ou droit de la porte
  • Mur Montage Racks fournissent des lances de câble en haut et les côtés pour bracelets et colliers pour câbles

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.