LUMBERG AUTOMATION | RKC 3 U/7 | 600005170
Connecteur attachable champ M23, connecteur femelle 19 pôle avec filetée mixte, filetage, montage avec soudure connexions.

Nº PIÈCE FAB.  RKC 3 U/7  | 600005170
Nº PIÈCE  494366
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 19
Attente de Type côté 1  : interne
Taille de fil  : PG13,5
Assemblage  : Soudure connexion
Gamme de diamètre de câble  : 10,0 - 14 mm
Tension nominale  : 125 V
Carrosserie 1  : droite
1 de sexe  : féminin
Joint de vis pour câble  : 10,0 à 14,0 mm

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402