LUMBERG AUTOMATION | RKC 40/16 | 500000529
Champ de M12 Micro connecteur attachable, connecteur femelle Duo, 4 pôle avec verrouillage à vis, pour deux connexions de câbles, montage avec bornes à vis.

Nº PIÈCE FAB.  RKC 40/16  | 500000529
Nº PIÈCE  494399
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Résiliation  : Pistes ouvertes
Filetage  : Duo
Montage  : Bornes à vis
Gamme de diamètre de câble  : 2 X 3 mm / 2 X 5 mm
Tension nominale  : 250 V
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M12
1 de sexe  : féminin
Joint de vis pour Ca

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402