LUMBERG AUTOMATION | RKC 5/9
Connecteur attachable M12 Micro champ, femelle droite, 5-pole avec raccord fileté, assemblage avec bornes à vis.

Nº PIÈCE FAB.  RKC 5/9
Nº PIÈCE  487266
Minimum 1 LOT
En stock

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 5
Attente de Type côté 1  : externe
Résiliation  : Pistes ouvertes
Taille de fil  : PG9
Montage  : Bornes à vis
Gamme de diamètre de câble  : 4,0-8,0 mm/Sw 19
Tension nominale  : 63 V
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M12
1 de sexe  : féminin
Joint de vis pour Cabl

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402