LUMBERG AUTOMATION | RKC 50/9 | 500000516
Terrain 7/8" champ attachable mini-connecteur, connecteur femelle 5-pole avec verrouillage à vis, assemblage avec bornes à vis.

Nº PIÈCE FAB.  RKC 50/9  | 500000516
Nº PIÈCE  494401
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 5
Attente de Type côté 1  : interne
Taille de fil  : PG9
Montage  : Bornes à vis
Gamme de diamètre de câble  : 6,0 - 8 mm
Tension nominale  : 250 V
Carrosserie 1  : droite
Taille de filetage 1  : 7/8-pouces
1 de sexe  : féminin
Joint de vis pour câble  :.236 -.315 6,0-8.

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402