LUMBERG AUTOMATION | RKCW 4/9 | 600005184
Champ de M12 Micro connecteur saisissable, connecteur femelle coudée, 4 pôle avec verrouillage à vis, assemblage avec bornes à vis.

Nº PIÈCE FAB.  RKCW 4/9  | 600005184
Nº PIÈCE  494373
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Résiliation  : Pistes ouvertes
Taille de fil  : PG9
Montage  : Bornes à vis
Gamme de diamètre de câble  : 4,0-8,0 mm/Sw 19
Tension nominale  : 250 V
Carrosserie 1  : querre
Fil de taille 1  : M12
1 de sexe  : féminin
Joint de vis pour

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402