LUMBERG AUTOMATION | RKF 50-694/3 M | 500003085
Mini connecteur prise, 7/8 pouce un corps, femelle 5 pôles pour montage frontal, assemblé torons, en pot avec de l’époxy, châssis côté filetage 1/2 po NPT, vissage, IEC Code de couleur.

Nº PIÈCE FAB.  RKF 50-694/3M  | 500003085
Nº PIÈCE  494406
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 5
Attente de Type côté 1  : interne
Résiliation  : Pistes ouvertes
Taille du filetage  : 1/2 pouce NPT
Montage  : avant
Tension nominale  : 300 V
Code couleur  : IEC
Carrosserie 1  : droite
Taille de filetage 1  : 7/8"
1 de sexe  : féminin

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402