LUMBERG AUTOMATION | RKF1001M699/10F | 500002515
Champ de M12 Micro connecteur saisissable, connecteur femelle coudée, 5 pôle avec hexagone fileté à vis en acier inoxydable, assemblage avec bornes à vis, spécialement conçus pour une utilisation dans l’équipement de transformation alimentaire.

Nº PIÈCE FAB.  RKF1001M699/10F  | 500002515
Nº PIÈCE  494402
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 5
Attente de Type côté 1  : interne
Taille de fil  : PG9
Montage  : Bornes à vis
Gamme de diamètre de câble  : 4,0-8,0 mm/Sw 19
Tension nominale  : 63 V
Carrosserie 1  : querre
Taille de filetage 1  : M12 inox
1 de sexe  : féminin
Joint de vis pour câble  :

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402