LUMBERG AUTOMATION | RKF1201M676/10F | 500003141
Mini Receptacle connector, 1 1/8 inch C body, female 12-pole for front mounting, assembled stranded wire, potted with epoxy, chassis side thread 1/2 inch NPT, screw connection, IEC Color Code.

Nº PIÈCE FAB.  RKF1201M676/10F  | 500003141
Nº PIÈCE  494404
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 12
Attente de Type côté 1  : externe
Résiliation  : Pistes ouvertes
Taille du filetage  : 1/2 pouce NPT
Montage  : avant
Tension nominale  : 300 V
Code couleur  : IEC
Carrosserie 1  : droite
Taille du filetage  : 1 1 1/8-pouces
1 de sexe  : féminin

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402