LUMBERG AUTOMATION | RKF51/2-14/0,5m | 600000200
Femelle 5-pole, M12 Micro prise, pour le montage, 24 et 22 AWG, montage sur panneau avant fil 1/2-14 pouces NPT, 0,5 mètres conduit.

Nº PIÈCE FAB.  RKF51/2-14/0.5M  | 600000200
Nº PIÈCE  494378
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 5
Attente de Type côté 1  : interne
Résiliation  : Pistes ouvertes
Taille du filetage  : 1/2 pouce-14 NPT
Montage  : avant
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M12
1 de sexe  : féminin

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402