LUMBERG AUTOMATION | RKMF 3 / 0. 5 m
M8 Pico prise connecteur, connecteur femelle, 3 pôle pour avant montage, torons assemblés, souder les contacts en pot avec de l’époxy, fil de côté châssis M8 x écrou pour montage sur 0,5 8 fixation par RSKF.

Nº PIÈCE FAB.  RKMF 3/0.5M
Nº PIÈCE  389185
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 3
Attente de Type côté 1  : interne
Résiliation  : Pistes ouvertes
Montage  : avant
Tension nominale  : 125 V
Fil de taille 1  : M8

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402