LUMBERG AUTOMATION | RKMV 3-224/10 M | 700000403
M8 Pico actionneurs/capteurs actionneurs, asymétriques, 3-pole, droite femelle avec joint fileté autobloquant et moulé noir PUR câble sans halogène. longueur du câble  : 10M

Nº PIÈCE FAB.  RKMV 3-224/10M  | 700000403
Nº PIÈCE  494511
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 3
Attente de Type côté 1  : interne
Calibre de câble  : 22
Tension nominale  : 63 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène
UL Type  : AWM 21198
Veste couleur  : noir
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M8
Égalité entre les sexes 1  : Femal

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS