LUMBERG AUTOMATION | RKMWV 3-06/2 M | 700000075
M8 Pico cordon d’actionneurs/capteurs, connecteur d’asymétriques, 3-pole, femelle coudée avec joint fileté autobloquante et câble moulé de PVC orange. longueur du câble  : 2M

Nº PIÈCE FAB.  RKMWV 3-06/2M  | 700000075
Nº PIÈCE  494705
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 3
Attente de Type côté 1  : interne
Calibre de câble  : 22
Tension nominale  : 63 V
Code couleur  : IEC
Veste matière  : PVC
UL Type  : AWM 2464
Veste couleur  : Orange
Carrosserie 1  : querre
Fil de taille 1  : M8
1 de sexe  : féminin
Re d’accouplement

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS