LUMBERG AUTOMATION | RKMWV 3-224/2 M | 700000409
M8 Pico actionneurs/capteurs actionneurs, connecteur d’asymétriques, 3-pole, femelle coudée avec raccord fileté autobloquant et moulé noir PUR câble sans halogène. longueur du câble  : 2M

Nº PIÈCE FAB.  RKMWV 3-224/2M  | 700000409
Nº PIÈCE  494515
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 3
Attente de Type côté 1  : interne
Calibre de câble  : 22
Tension nominale  : 63 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène
UL Type  : AWM 21198
Veste couleur  : noir
Carrosserie 1  : querre
Fil de taille 1  : M8
1 de genre  : Fe

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS