LUMBERG AUTOMATION | RKMWV 4-07/5 M | 700000066
M8 Pico cordon d’actionneurs/capteurs, connecteur d’asymétriques, 4-pole, femelle coudée avec joint fileté autobloquante et câble moulé de PVC orange. longueur du câble  : 5M

Nº PIÈCE FAB.  RKMWV 4-07/5M  | 700000066
Nº PIÈCE  494517
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 4
Attente de Type côté 1  : interne
Calibre de câble  : 24
Tension nominale  : 36 V
Code couleur  : IEC
Veste matière  : PVC
UL Type  : AWM 2464
Veste couleur  : Orange
Carrosserie 1  : querre
Fil de taille 1  : M8
1 de sexe  : féminin
Re d’accouplement

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS