LUMBERG AUTOMATION | RKT 3 U-618/6F
M12 Micro, câble de raccordement actionneurs/capteurs, asymétriques, 12-pôles, connecteur droit femelle avec filetage auto-bloquants et noir PUR moulé câble sans halogène. longueur du câble  : 2M

Nº PIÈCE FAB.  RKT 3 U-618/6F
Nº PIÈCE  389256
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 12
Attente de Type côté 1  : interne
Calibre de câble  : 2 X
Tension nominale  : 36 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène
UL Type  : AWM 21198
Veste couleur  : noir
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M12
Égalité entre les sexes 1  : F

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS