LUMBERG AUTOMATION | RKT 4-633/5 M
M12 Micro, câble de raccordement actionneurs/capteurs, asymétriques, 4-pôles, connecteur droit femelle fileté autobloquant et 22 jaune calibre câble PVC moulé. longueur du câble  : 5M

Nº PIÈCE FAB.  RKT 4-633/5M
Nº PIÈCE  389259
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 4
Attente de Type côté 1  : interne
Calibre de câble  : 22
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Veste matière  : PVC
UL Type  : AWM 2661
Veste couleur  : jaune
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M12
1 de sexe  : féminin
Accouplement de Rec

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS