LUMBERG AUTOMATION | RKT 5-644/10 M | 600001816
M12 Micro, câble de raccordement actionneurs/capteurs, asymétriques, câble PUR moulé de calibre 5-pôles, connecteur droit femelle fileté autobloquant et 22 jaune. longueur du câble  : 10M

Nº PIÈCE FAB.  RKT 5-644/10M  | 600001816
Nº PIÈCE  494455
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 5
Attente de Type côté 1  : interne
Calibre de câble  : 22
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR
UL Type  : AWM 20233
Veste couleur  : jaune
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M12
1 de sexe  : féminin
Re d’accouplement

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS