LUMBERG AUTOMATION | RKTS 5-298/10 M | 600003995
M12 Micro actionneurs/capteurs actionneurs, asymétriques, M12, 5-poles, câble connecteur femelle droite avec fileté PUR mixte et noir halogène blindé moulé, blindage raccordement à vis moletée. longueur du câble  : 10M

Nº PIÈCE FAB.  RKTS 5-298/10M  | 600003995
Nº PIÈCE  494459
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 5
Attente de Type côté 1  : interne
Calibre de câble  : 22
Tension nominale  : 63 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène, blindés
UL Type  : AWM 21198
Veste couleur  : noir
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M12
Gend

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS