LUMBERG AUTOMATION | RKU 12-256/10 M
M23 cordons, unique terminé, femelle droite, 12-poles avec fileté discussions conjointes, internes et noir PUR 18 halogène calibre câble moulé. longueur du câble  : 10M

Nº PIÈCE FAB.  RKU 12-256/10M
Nº PIÈCE  389178
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 12
Attente de Type côté 1  : interne
Calibre de câble  : 18
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène
UL Type  : AWM 21198
Veste couleur  : noir
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M23
1 de genre  : Fe

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS