LUMBERG AUTOMATION | RKWT 3 U-618/6F | 600000361
M12 Micro, câble de raccordement actionneurs/capteurs, asymétriques, 12-pôles, connecteur à angle droit femelle avec filetage auto-bloquants et noir PUR sans halogène moulé cable. longueur du câble  : 2M

Nº PIÈCE FAB.  RKWT 3 U-618/6F  | 600000361
Nº PIÈCE  494433
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 12
Attente de Type côté 1  : interne
Calibre de câble  : 2 X
Tension nominale  : 36 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène
UL Type  : AWM 21198
Veste couleur  : noir
Carrosserie 1  : querre
Fil de taille 1  : M12
Sexe 1

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS