LUMBERG AUTOMATION | RKWTH 4-288/10 M | 600004071
M12 Micro actionneurs/capteurs actionneurs, asymétriques, 4-poles, câble connecteur femelle coudée avec raccord fileté et noir PUR sans halogène blindé moulé, blindage raccordement à vis moletée. longueur du câble  : 10M

Nº PIÈCE FAB.  RKWTH 4-288/10M  | 600004071
Nº PIÈCE  494472
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 4
Attente de Type côté 1  : interne
Calibre de câble  : 22
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Veste matière  : PVC, blindé
UL Type  : AWM 21198
Veste couleur  : noir
Carrosserie 1  : querre
Fil de taille 1  : M12
Égalité entre les sexes 1  : Fema

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS