LUMBERG AUTOMATION | RKWTLEDP4225/5 M | 600003093
M12 Micro, câble de raccordement actionneurs/capteurs, asymétriques, 4-poles, femelle connecteur à angle droit avec LED (pnp), fil auto-bloquants et noir PUR moulé câble sans halogène. longueur du câble  : 5M

Nº PIÈCE FAB.  RKWTLEDP4225/5M  | 600003093
Nº PIÈCE  494471
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 4
Attente de Type côté 1  : interne
Calibre de câble  : 22
Tension nominale  : 10-30 V DC
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène
UL Type  : AWM 21198
Veste couleur  : noir
Carrosserie 1  : querre
Fil de taille 1  : M12
Frederic

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS